Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fusible A2D-R Classe RK1 Action temporisée 250VAC 250VDC 600A Couteau SmartSpot - A2D600R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap 2000® A2D-R - Classe RK1 - Action tempori

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001991203

Réf. Sonepar

00155201411

Réf. Fournisseur

A2D600R

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

600 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK1

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A2D-R - Classe RK1 - Action temporisée 250VAC 250VDC 600A Couteau SmartSpot® Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap® avec Smart-Spot® A2D-R et A6D-R possèdent un indicateur de fusion visuel, ils fournissent la protection CEI Type 2 "sans dommages" aux circuits principaux, d'alimentation et de distribution pour tous les types de charge. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour les courants d'appel, et avec leur capacité de limitation de courant et une importante gamme de calibres (de 1 à 600 ampères), les fusibles A2D-R et A6D-R fournissent une excellente protection à toutes vos applications.