Mersen - Fusible A30QS 300VAC 300VDC 3000A Plot taraudé à boulonner Indicateur IL - A30QS3000-128IL

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3000 A

  • tension assignée CA - 300 V

  • tension de fonctionnement CC - 300 V

  • puissance de coupure - 35 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001283773

Réf. Sonepar

00155226933

Réf. Fournisseur

A30QS3000-128IL

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

3000 A

tension assignée CA:

300 V

tension de fonctionnement CC:

300 V

puissance de coupure:

35 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 3000A Plot taraudé à boulonner Indicateur IL

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.