Mersen - Fusible A3T - Classe T - Action rapide 300VAC 160VDC 225A Couteau - A3T225

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 225 A

  • tension assignée (Ue) - 300 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A3T - Classe T - Action rapide

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001890247

Réf. Sonepar

00155200898

Réf. Fournisseur

A3T225

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

225 A

tension assignée (Ue):

300 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A3T - Classe T - Action rapide 300VAC 160VDC 225A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A3T et A6T de Classe T à action rapide possèdent deux avantages majeurs – une haute limitation de courant et de petites dimensions. Leurs dimensions uniques préviennent leur substitution par des fusibles de moindres calibres ou de capacité de limitation de courant inférieure. Ces fusibles ont un corps en fibre de verre mélaminé robuste pour une grande fiabilité en milieu rigoureux, et de plus, les numéros de catalogue sont gravés sur les lames pour une identification durable.