Mersen - Fusible A3T - Classe T - Action rapide 300VAC 160VDC 800A Couteau - A3T800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée (Ue) - 300 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A3T - Classe T - Action rapide
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001890810
Réf. Sonepar
00155215274
Réf. Fournisseur
A3T800
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
tension assignée (Ue):
300 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A3T et A6T de Classe T à action rapide possèdent deux avantages majeurs – une haute limitation de courant et de petites dimensions. Leurs dimensions uniques préviennent leur substitution par des fusibles de moindres calibres ou de capacité de limitation de courant inférieure. Ces fusibles ont un corps en fibre de verre mélaminé robuste pour une grande fiabilité en milieu rigoureux, et de plus, les numéros de catalogue sont gravés sur les lames pour une identification durable.