Mersen - Fusible A4BQ - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 2500A Couteau - A4BQ2500

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap 2000® A4BQ - Classe L - Action temporisée

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001930134

Réf. Sonepar

00155201429

Réf. Fournisseur

A4BQ2500

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2500 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4BQ - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 2500A Couteau Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

La limitation de courant des fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ est de 20 pour cent supérieure à tout autre fusible de Classe L sur le marché. Avec une bonne coordination, ils fournissent une protection supérieure aux équipements de service. Les composantes des circuits en aval reçoivent ainsi une protection maximum contre les courants de pointe des courts-circuits. La temporisation de 4 secondes des A4BQ (à 500% du courant nominal) supporte les courants d'appel normaux sans fusion inutile.