Mersen - Fusible A4BQ - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 350A Couteau - A4BQ350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap 2000® A4BQ - Classe L - Action temporisée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001931124
Réf. Sonepar
00155211690
Réf. Fournisseur
A4BQ350
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
L
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
La limitation de courant des fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ est de 20 pour cent supérieure à tout autre fusible de Classe L sur le marché. Avec une bonne coordination, ils fournissent une protection supérieure aux équipements de service. Les composantes des circuits en aval reçoivent ainsi une protection maximum contre les courants de pointe des courts-circuits. La temporisation de 4 secondes des A4BQ (à 500% du courant nominal) supporte les courants d'appel normaux sans fusion inutile.