Mersen - Fusible A4BT - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 1100A Couteau - A4BT1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A4BT - Classe L - Action temporisée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001939540
Réf. Sonepar
00155939540
Réf. Fournisseur
A4BT1100
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1100 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
L
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles limiteurs de courant A4BT à haut pouvoir de coupure sont la protection idéale pour les circuits principaux, d'alimentation et les charges générales. La temporisation de 10 secondes à 500 pour cent de son calibre nominal permet le démarrage de gros moteurs et autres charges à haut courant d'appel. Les fusibles A4BT conviennent aux applications en courant continu jusqu'à 500VDC. Le fusible A4BT peut être utilisé pour la protection des charges normales jusqu'à son ampérage nominal, permettant d'opérer l'équipement à 100 pour cent de son calibre, avec une capacité supérieure de limitation de courant.



