Mersen - Fusible A4BT - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 800A Couteau - A4BT800

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A4BT - Classe L - Action temporisée

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001939908

Réf. Sonepar

00155939908

Réf. Fournisseur

A4BT800

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4BT - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 800A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles limiteurs de courant A4BT à haut pouvoir de coupure sont la protection idéale pour les circuits principaux, d'alimentation et les charges générales. La temporisation de 10 secondes à 500 pour cent de son calibre nominal permet le démarrage de gros moteurs et autres charges à haut courant d'appel. Les fusibles A4BT conviennent aux applications en courant continu jusqu'à 500VDC. Le fusible A4BT peut être utilisé pour la protection des charges normales jusqu'à son ampérage nominal, permettant d'opérer l'équipement à 100 pour cent de son calibre, avec une capacité supérieure de limitation de courant.