Mersen - Fusible A4BY - Classe L - Action temporisée 600VAC 300VDC 601A Couteau - A4BY601

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 601 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® A4BY - Classe L - Action temporisée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001939076

Réf. Sonepar

00155939076

Réf. Fournisseur

A4BY601

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

601 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4BY - Classe L - Action temporisée 600VAC 300VDC 601A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Pour la protection des équipements d'entrées de service, des circuits d'alimentation et des disjoncteurs, les fusibles A4BY sont le choix de l'industrie. Les A4BY sont calibrés à 100 pour cent et peuvent être appliqués sur des courants continus jusqu'à leurs ampérages nominaux. Une temporisation de 500% pour une période de 4 secondes permet aux fusibles A4BY de résister aux surtensions normales et une coordination avec les relais de défaut à la terre.