Mersen - Fusible A4BY - Classe L - Action temporisée 600VAC 300VDC 750A Couteau - A4BY750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 750 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A4BY - Classe L - Action temporisée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001939106
Réf. Sonepar
00155939106
Réf. Fournisseur
A4BY750
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
750 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
L
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Pour la protection des équipements d'entrées de service, des circuits d'alimentation et des disjoncteurs, les fusibles A4BY sont le choix de l'industrie. Les A4BY sont calibrés à 100 pour cent et peuvent être appliqués sur des courants continus jusqu'à leurs ampérages nominaux. Une temporisation de 500% pour une période de 4 secondes permet aux fusibles A4BY de résister aux surtensions normales et une coordination avec les relais de défaut à la terre.



