Mersen - Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 125A Couteau - A4J125

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® A4J - Classe J - Action rapide

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001960346

Réf. Sonepar

00155201935

Réf. Fournisseur

A4J125

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 125A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.