Mersen - Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 200A Indicateur type EI - A4J200EI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A4J - Classe J - Action rapide
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001228880
Réf. Sonepar
00155228880
Réf. Fournisseur
A4J200EI
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.


