Mersen - Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 45A Capsule - A4J45


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A4J - Classe J - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001960230
Réf. Sonepar
00155201419
Réf. Fournisseur
A4J45
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
45 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.