Mersen - Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 50A Capsule - A4J50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001960247
Réf. Sonepar
00155201937
Réf. Fournisseur
A4J50
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.



