Mersen - Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 60A Capsule - A4J60

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 27x60 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A4J - Classe J - Action rapide

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001960261

Réf. Sonepar

00155211680

Réf. Fournisseur

A4J60

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

taille:

27x60 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 60A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.