Mersen - Fusible A6D-R - Classe RK1 - Action temporisée 600VAC 600VDC 0.15A Capsule - A6D15/100R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.15 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap 2000® A6D-R - Classe RK1 - Action tempori

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001991500

Réf. Sonepar

00155212707

Réf. Fournisseur

A6D15/100R

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.15 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK1

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A6D-R - Classe RK1 - Action temporisée 600VAC 600VDC 0.15A Capsule Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap® avec Smart-Spot® A2D-R et A6D-R possèdent un indicateur de fusion visuel, ils fournissent la protection CEI Type 2 "sans dommages" aux circuits principaux, d'alimentation et de distribution pour tous les types de charge. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour les courants d'appel, et avec leur capacité de limitation de courant et une importante gamme de calibres (de 1 à 600 ampères), les fusibles A2D-R et A6D-R fournissent une excellente protection à toutes vos applications.