Mersen - Fusible A6K-R - Classe RK1 - Action rapide 600VAC 300VDC 100A Couteau - A6K100R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

A6K-R - Classe RK1 - Action rapide

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001915735

Réf. Sonepar

00155201409

Réf. Fournisseur

A6K100R

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK1

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A6K-R - Classe RK1 - Action rapide 600VAC 300VDC 100A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles limiteurs de courant A2K et A6K fournissent une excellente protection contre les hauts courants de courts-circuits. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement efficaces pour les circuits de distribution / d'alimentation et de soutien.