Mersen - Fusible A6K-R - Classe RK1 - Action rapide 600VAC 300VDC 450A Couteau - A6K450R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
A6K-R - Classe RK1 - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001915919
Réf. Sonepar
00155215755
Réf. Fournisseur
A6K450R
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
RK1
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles limiteurs de courant A2K et A6K fournissent une excellente protection contre les hauts courants de courts-circuits. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement efficaces pour les circuits de distribution / d'alimentation et de soutien.