Mersen - Fusible AG - Classe G 600VAC 2A Temporisé Capsule - AG2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® AG - Class G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001905071
Réf. Sonepar
00155211730
Réf. Fournisseur
AG2
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
G
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap® AG de Mersen forment une gamme complète de fusibles de Classe G qui convient à la protection de nombreuses applications. Les fusibles de Classe G sont disponibles en quatre dimensions et fournissent une excellente protection pour les circuits d'éclairage, de chauffage et des appareils électroménagers.