Mersen - Fusible AG - Classe G 600VAC 5A Temporisé Capsule - AG5

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001905101

Réf. Sonepar

00155216831

Réf. Fournisseur

AG5

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Fusible AG - Classe G 600VAC 5A Temporisé Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap® AG de Mersen forment une gamme complète de fusibles de Classe G qui convient à la protection de nombreuses applications. Les fusibles de Classe G sont disponibles en quatre dimensions et fournissent une excellente protection pour les circuits d'éclairage, de chauffage et des appareils électroménagers.