Mersen - Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 1A Capsule - AJT1N

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap 2000® AJT - Classe J - Action temporisée

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001497965

Réf. Sonepar

00155149796

Réf. Fournisseur

AJT1N

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 1A Capsule Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap 2000® AJT sont disponibles sans indicateur ou avec un indicateur visuel d'opération SmartSpot. Avec des matériaux à la fine pointe de la technologie, les fusibles AJT assurent la protection CEI Type 2 "sans dommage" sur les circuits d'entrée, d'alimentation et de distribution pour tout type de charge – de plus leurs encombrements est de moitié à ceux des fusibles de Classe RK à 600VAC. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour le démarrage de moteurs et les courants d'appel lors de la mise sous tension des transformateurs, avec une limitation de courant supérieure.