Mersen - Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 4A Capsule - AJT4N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap 2000® AJT - Classe J - Action temporisée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001498085
Réf. Sonepar
00155149808
Réf. Fournisseur
AJT4N
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap 2000® AJT sont disponibles sans indicateur ou avec un indicateur visuel d'opération SmartSpot. Avec des matériaux à la fine pointe de la technologie, les fusibles AJT assurent la protection CEI Type 2 "sans dommage" sur les circuits d'entrée, d'alimentation et de distribution pour tout type de charge – de plus leurs encombrements est de moitié à ceux des fusibles de Classe RK à 600VAC. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour le démarrage de moteurs et les courants d'appel lors de la mise sous tension des transformateurs, avec une limitation de courant supérieure.