Mersen - Fusible ATDR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 0.8A Capsule - ATDR8/10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.8 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap 2000® ATDR - Classe CC - Action temporisé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001908478
Réf. Sonepar
00155201397
Réf. Fournisseur
ATDR8/10
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.8 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
CC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles de petites dimensions Amp-Trap 2000® ATDR assurent la protection Type 2 CEI "sans dommage" aux composantes des circuits électriques et aux petits moteurs – minimisant ainsi le risque de dommages liés aux courants de faute. Les fusibles ATDR de Classe CC possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation de leur classe avec une excellente tenue aux charges cycliques des petites charges motrices.