Mersen - Fusible ATM - Midget - Action rapide 600VAC 600VDC 15A Capsule - ATM15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® ATM - Midget - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001900694
Réf. Sonepar
00155201398
Réf. Fournisseur
ATM15
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Midget Amp-Trap® à action rapide ATM à 600 volts courant alternatif et courant continu ont une capacité d'interruption de 100kA, ce qui permet leur utilisation pour un grand nombre d'applications non couvertes par d'autres fusibles Midget. De plus, des calibres de 30/35, 30/40 et 30/50 ampères sont disponibles pour des applications spéciales tel que la protection des condensateurs. Ces fusibles ATM sont encore considérés comme calibrés à 30A à cause de leurs dimensions, mais ils peuvent supporter de plus hauts courants d'appel et des charges cycliques plus sévères. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)