Mersen - Fusible ATMR - Classe CC - Action rapide 600VAC 600VDC 20A Capsule - ATMR20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® ATMR - Classe CC - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001904821
Réf. Sonepar
00155211139
Réf. Fournisseur
ATMR20
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
CC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap® ATMR de la Classe CC sont les fusibles avec les plus petites dimensions à 600V AC/DC pour la protection des circuits d'alimentation. L'ATMR est le choix le plus populaire pour une protection économique des circuits de contrôle et des transformateurs de contrôle où les courants de court-circuit sont supérieurs à 10,000 ampères. Leurs dimensions préviennent toute substitution par des fusibles de moindres calibres. Ces fusibles à action rapide fournissent une bonne limitation de courant aux circuits d'application générale