Mersen - Fusible ATQ - Midget - Action temporisée 500VAC 0.187A Capsule - ATQ3/16

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.187 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® ATQ - Midget - Action temporisée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001902728

Réf. Sonepar

00155201920

Réf. Fournisseur

ATQ3/16

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.187 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

10 kA

Fusible ATQ - Midget - Action temporisée 500VAC 0.187A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Midget Amp-Trap® temporisés ATQ avec une tension de 500 volts AC et 42 calibres allant de 1/10 à 30A. Ils sont un excellent choix pour une protection additionnelle des circuits jusqu'à 30A où les courants de défaut sont inférieurs à 10,000A. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).