Mersen - Fusible ATQ - Midget - Action temporisée 500VAC 30A Capsule - ATQ30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® ATQ - Midget - Action temporisée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001904630
Réf. Sonepar
00155211141
Réf. Fournisseur
ATQ30
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Midget Amp-Trap® temporisés ATQ avec une tension de 500 volts AC et 42 calibres allant de 1/10 à 30A. Ils sont un excellent choix pour une protection additionnelle des circuits jusqu'à 30A où les courants de défaut sont inférieurs à 10,000A. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).



