Mersen - Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 30A Capsule - ATQR30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001904722
Réf. Sonepar
00155200864
Réf. Fournisseur
ATQR30
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
CC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles de petites dimensions ATQR possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation pour les courants d'appel élevés des transformateurs de contrôle, les solénoïdes, et autres charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen fournissent une protection supérieure aux circuits de distribution des systèmes électriques.



