Mersen - Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 4.5A Capsule - ATQR4-1/2

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4.5 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap 2000® ATQR - Classe CC - Action temporisé

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001906573

Réf. Sonepar

00155201922

Réf. Fournisseur

ATQR4-1/2

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4.5 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 4.5A Capsule Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles de petites dimensions ATQR possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation pour les courants d'appel élevés des transformateurs de contrôle, les solénoïdes, et autres charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen fournissent une protection supérieure aux circuits de distribution des systèmes électriques.