Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 12kVAC 10A d63mm, L442mm Percuteur Standard 80N - G1006095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles Back-up Limitor®- P, sans Puissance Dissi
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340483758
Réf. Sonepar
00155000074
Réf. Fournisseur
G1006095
Réf. Commerciale
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
puissance de coupure:
32 kA
longueur:
508 mm
diamètre:
63 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-P sont des fusibles associés conformes à la norme CEI 60282-1 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.