Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 17.5kVAC 16A d56mm, L367mm Percuteur CPD 80N - J1006120

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 17.5kVAC 16A d56mm, L367mm Percuteur CPD 80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - protection pour transformateur primaire

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 17.5 kV

  • avec percuteur - Oui

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusible Back-up Limitor®- PT, avec Puissance Dissi

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340483994

Réf. Sonepar

00155000100

Réf. Fournisseur

J1006120

Réf. Commerciale

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

17.5 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

puissance de coupure:

63 kA

longueur:

433 mm

diamètre:

56 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor® VDE T4 17.5kVAC CEI 16A d56mm, L367mm Avec Percuteur CPD 80N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-PT sont des fusibles associés conformes à la norme CEI 60282-1 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.