Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 12kVAC 100A d78mm, L292mm Percuteur 80N - C1000249

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - protection pour transformateur primaire

  • classe de fonctionnement - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 12 kV

  • avec percuteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusibles Back-up Limitor®- PD, sans Puissance Diss

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340456387

Réf. Sonepar

00155000617

Réf. Fournisseur

C1000249

Réf. Commerciale

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

classe de fonctionnement:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

12 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

63 kA

longueur:

358 mm

diamètre:

78 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

technique d'installation:

air

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor® VDE T402 12kVAC CEI 100A d78mm, L292mm Avec Percuteur 80N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-PD sont des fusibles associés conformes aux normes CEI 60282-1 et VDE 0670 T402 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.La norme VDE 0670 T402 concerne les fusibles entre 6,3A et 160A. Pour plus d'informations sur les autres calibres, merci de consulter la gamme de fusibles Limitor®-P.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.