Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 12kVAC 160A d88mm,L292mm Percuteur Thermique 80N - E1000274


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles Back-up Limitor®- PTD, avec Puissance Dis
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340455861
Réf. Sonepar
00155000693
Réf. Fournisseur
E1000274
Réf. Commerciale
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
63 kA
longueur:
358 mm
diamètre:
88 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-PTD sont des fusibles associés conformes aux normes CEI 60282-1 et VDE 0670 T402 et sont dédiés à la protection des transformateurs en combinaison avec des interrupteurs isolés au gaz ou à l'air contre les effets thermiques et dynamiques des courants de court-circuit .Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.Les fusibles Limitor®-PTD sont spécifiquement conçus pour être utilisés avec les interrupteurs haute tension.Siemens et Ormazabal recommandent l'utilisation des fusibles Limitor®-PTD pour leurs cellules isolées au gaz.