Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 24kVAC 100A d88,L442mm Percuteur Thermique 80N - A1018325

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - protection pour transformateur primaire

  • classe de fonctionnement - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 24 kV

  • avec percuteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles de Back-Up Limitor®- PTS percuteur thermi

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340513349

Réf. Sonepar

00155000548

Réf. Fournisseur

A1018325

Réf. Commerciale

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

classe de fonctionnement:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

24 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

65 kA

longueur:

508 mm

diamètre:

88 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

technique d'installation:

air

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor® VDE T402 24kVAC CEI 100A d88,L442mm Percuteur Thermique 80N Faibles pertes de puissance

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Avec les fusibles Limitor®-PTS, Mersen innove dans le design de l'élément fusible pour réduire les pertes de puissance et introduit le nouveau percuteur thermique qui évite la surchauffe dans le compartiment fusible de la cellule.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.Les fusibles Limitor®-PTS sont spécifiquement conçus pour protéger les transformateurs en combinaison avec des interrupteurs isolés au gaz ou à l'air contre les effets thermiques et dynamiques de court-circuits.Siemens et Ormazabal recommandent l'utilisation des fusibles Limitor®-PTS pour leurs cellules isolés au gaz.