Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 24kVAC 25A d56mm, L442mm Percuteur 80N - K1000256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 24 kV
avec percuteur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles Back-up Limitor®- PD, sans Puissance Diss
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340455953
Réf. Sonepar
00155000864
Réf. Fournisseur
K1000256
Réf. Commerciale
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
24 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
65 kA
longueur:
508 mm
diamètre:
56 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-PD sont des fusibles associés conformes aux normes CEI 60282-1 et VDE 0670 T402 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.La norme VDE 0670 T402 concerne les fusibles entre 6,3A et 160A. Pour plus d'informations sur les autres calibres, merci de consulter la gamme de fusibles Limitor®-P.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.