Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 36kVAC 50A d88mm, L537mm Percuteur Thermique 80N - A1000293

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 36kVAC 50A d88mm, L537mm Percuteur Thermique 80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - protection pour transformateur primaire

  • classe de fonctionnement - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 36 kV

  • avec percuteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles Back-up Limitor®- PTD, avec Puissance Dis

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340455786

Réf. Sonepar

00155000541

Réf. Fournisseur

A1000293

Réf. Commerciale

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

classe de fonctionnement:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

36 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

20 kA

longueur:

603 mm

diamètre:

88 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

technique d'installation:

air

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor® VDE T402 36kVAC CEI 50A d88mm, L537mm Avec Percuteur Thermique 80N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-PTD sont des fusibles associés conformes aux normes CEI 60282-1 et VDE 0670 T402 et sont dédiés à la protection des transformateurs en combinaison avec des interrupteurs isolés au gaz ou à l'air contre les effets thermiques et dynamiques des courants de court-circuit .Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.Les fusibles Limitor®-PTD sont spécifiquement conçus pour être utilisés avec les interrupteurs haute tension.Siemens et Ormazabal recommandent l'utilisation des fusibles Limitor®-PTD pour leurs cellules isolées au gaz.