Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 12kVAC CEI 100A d50,8mm L442mm Percuteur 50N - H076482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - sécurité de moteur
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles Back-up Limitor® - aSJB/D, 3,6kV à 12kV -
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340017977
Réf. Sonepar
00155076482
Réf. Fournisseur
H076482
Réf. Commerciale
Mersen
application:
sécurité de moteur
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
puissance de coupure:
50 kA
longueur:
508 mm
diamètre:
50.8 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Mersen HT pour la protection moteur sont spécialement conçus résister aux courants de crête dus au démarrage du moteur.Mersen utilise les meilleurs matériaux: les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules sont en laiton plaqué argent et le corps est en fibre de verre mélaminé.Le coefficient K est de 0.51 comme défini dans la norme CEI 60644. Mersen utilise le meilleur des matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur ; les capsules sont en laiton argenté et le corps est en fibre de verre mélaminé.