Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 12kVAC CEI 50A d50,8mm L442mm Percuteur 50N - E076479

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 12kVAC CEI 50A d50,8mm L442mm Percuteur 50N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - sécurité de moteur

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 12 kV

  • avec percuteur - Oui

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles Back-up Limitor® - aSJB/D, 3,6kV à 12kV -

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340017946

Réf. Sonepar

00155076479

Réf. Fournisseur

E076479

Réf. Commerciale

Mersen

application:

sécurité de moteur

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

12 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

puissance de coupure:

50 kA

longueur:

508 mm

diamètre:

50.8 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

Fusible Back-up haute tension pour moteur Limitor® 12kVAC CEI 50A d50,8mm L442mm Avec Percuteur 50N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Mersen HT pour la protection moteur sont spécialement conçus résister aux courants de crête dus au démarrage du moteur.Mersen utilise les meilleurs matériaux: les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules sont en laiton plaqué argent et le corps est en fibre de verre mélaminé.Le coefficient K est de 0.51 comme défini dans la norme CEI 60644. Mersen utilise le meilleur des matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur ; les capsules sont en laiton argenté et le corps est en fibre de verre mélaminé.