Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 3.6kVAC CEI 200A d67mm,L192mm Percuteur 50N - A076475


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - sécurité de moteur
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée (Ue) - 3.6 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles Back-up Limitor® - aSJB/D, 3,6kV à 12kV -
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340017908
Réf. Sonepar
00155076475
Réf. Fournisseur
A076475
Réf. Commerciale
Mersen
application:
sécurité de moteur
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée (Ue):
3.6 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
puissance de coupure:
60 kA
longueur:
192 mm
diamètre:
67 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Mersen HT pour la protection moteur sont spécialement conçus résister aux courants de crête dus au démarrage du moteur.Mersen utilise les meilleurs matériaux: les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules sont en laiton plaqué argent et le corps est en fibre de verre mélaminé.Le coefficient K est de 0.51 comme défini dans la norme CEI 60644. Mersen utilise le meilleur des matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur ; les capsules sont en laiton argenté et le corps est en fibre de verre mélaminé.