Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor® 24kVAC CEI 25A d55mm, L520mm - X1045209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 24 kV
avec percuteur - Non
type de tension - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusible Back up Limitor® HTA UTE, 7.2kV to 24kV -
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340581294
Réf. Sonepar
00155058129
Réf. Fournisseur
X1045209
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
24 kV
avec percuteur:
Non
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
12.5 kA
longueur:
520 mm
diamètre:
55 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles HTA/UTE sont conçus pour protéger les transformateurs de distribution HT/BT. Développés pour être associé à d'autres équipements, ces fusibles à limitation de courant interrompent les courants avant qu'ils n'atteignent leur pic. L'absence de manifestations extérieures que nous garantissons lors de leur fonctionnement, permet une utilisation en toute sécurité dans des configurations variées incluant les cellules et les puits. Les principaux composants sont : un barreau isolant, des capsules en aluminium nickelé, un corps en verre époxy et des éléments fusibles en argent pur.



