Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor® 7.2kVAC CEI 6.3A d55mm, L520mm - Z227584

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor® 7.2kVAC CEI 6.3A d55mm, L520mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - protection pour transformateur primaire

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée CA - 7200 V

  • tension assignée (Ue) - 7.2 kV

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusible Back up Limitor® HTA UTE, 7.2kV to 24kV -

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340275476

Réf. Sonepar

00155227584

Réf. Fournisseur

Z227584

Réf. Commerciale

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

tension assignée CA:

7200 V

tension assignée (Ue):

7.2 kV

type de tension:

AC

puissance de coupure:

12.5 kA

longueur:

520 mm

diamètre:

55 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

Fusible Back-up UTE haute tension Limitor® 7.2kVAC CEI 6.3A d55mm, L520mm

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles HTA/UTE sont conçus pour protéger les transformateurs de distribution HT/BT. Développés pour être associé à d'autres équipements, ces fusibles à limitation de courant interrompent les courants avant qu'ils n'atteignent leur pic. L'absence de manifestations extérieures que nous garantissons lors de leur fonctionnement, permet une utilisation en toute sécurité dans des configurations variées incluant les cellules et les puits. Les principaux composants sont : un barreau isolant, des capsules en aluminium nickelé, un corps en verre époxy et des éléments fusibles en argent pur.