Mersen - Fusible BS Protistor® 17x27 aR 250VAC CEI UL 7A - M076647


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 7 A
tension assignée CA - 250 V
type de courant - AC
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® BS88-4 taille 17x27 aR (URGS/URZ), 250
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340019438
Réf. Sonepar
00155330372
Réf. Fournisseur
M076647
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
7 A
tension assignée CA:
250 V
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Dissipation thermique sous courant nominal:
1 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 250 V selon IEC 33Classe gR selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur