Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 gR 690V AC UL 20A Percuteur - W075896


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée CA - 1 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® BS88-4 taille 17x49 gR (URS), 690 VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340012699
Réf. Sonepar
00155075896
Réf. Fournisseur
W075896
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée CA:
1 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
5.3 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL