Mersen - Fusible BS Protistor® 2x17x49 gR 690V AC UL 75A Percuteur - M075911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 75 A
tension assignée CA - 1 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® BS88-4 taille 17x49 et 2x17x49 aR/gR (G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340012958
Réf. Sonepar
00155075911
Réf. Fournisseur
M075911
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
75 A
tension assignée CA:
1 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
20 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL