Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fusible BS Protistor® 10x28 gR 250VAC 12A - P097487

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible BS Protistor® 10x28 gR 250VAC 12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée CA - 250 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® BS88-4 taille 10x28 aR (URE), 250 VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340146387

Réf. Sonepar

00155097487

Réf. Fournisseur

P097487

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée CA:

250 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.8 W

Fusible standard britannique Protistor® 10x28 gR 250VAC 12A

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 250 V selon IEC 33Classe gR selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur