Mersen - Fusible BS Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 16A Percuteur - X097540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée CA - 250 V
puissance de coupure - 250 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® BS88-4 taille 17x27 aR (URGS/URZ), 250
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340146813
Réf. Sonepar
00155097540
Réf. Fournisseur
X097540
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée CA:
250 V
puissance de coupure:
250 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
3 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 250 V selon IEC 33Classe gR selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur