Mersen - Fusible BS Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 30A Percuteur - E097547

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible BS Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 30A Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée CA - 250 V

  • puissance de coupure - 250 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® BS88-4 taille 17x27 aR (URGS/URZ), 250

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340146899

Réf. Sonepar

00155097547

Réf. Fournisseur

E097547

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée CA:

250 V

puissance de coupure:

250 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

5.6 W

Fusible standard britannique Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 30A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 250 V selon IEC 33Classe gR selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur