Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 aR 690VAC CEI 50A - P221250

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® BS88-4 17x49 aR URZ/URY, 690 VAC (IEC)

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340251524

Réf. Sonepar

00155221250

Réf. Fournisseur

P221250

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

690 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Dissipation thermique sous courant nominal:

17 W

Fusible standard britannique Protistor® 17x49 aR 690VAC CEI 50A

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® BS88-4 690 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les semi-conducteurs de puissance. Ces fusibles sont définis selon IEC 60269-1 et 4, VDE 636-23 et BS88-4 pour une acceptation mondiale. La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.