Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 gR 690V AC UL 55A Percuteur - C075902

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 gR 690V AC UL 55A Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 55 A

  • tension assignée CA - 1 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® BS88-4 taille 17x49 gR (URS), 690 VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340012811

Réf. Sonepar

00155075902

Réf. Fournisseur

C075902

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

55 A

tension assignée CA:

1 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

13.3 W

Fusible standard britannique Protistor® 17x49 gR 690V AC UL 55A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL