Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A3 415VAC 240VDC 160A BTIS Lames décalées - M1019187


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - A3
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 415 V
tension de fonctionnement CC - 240 V
puissance de coupure - 80 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles à couteaux décalés gG 415 VAC/240 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340516012
Réf. Sonepar
00155051601
Réf. Fournisseur
M1019187
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
A3
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
415 V
tension de fonctionnement CC:
240 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
Dissipation thermique sous courant nominal:
14 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.